Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C forma, H kereszthornyos fejjel DIN 7982 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 7982 acél, horg., sülly.fejű, H alak, C
CSAV-SF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X16

Cikksz. 011642 16
EAN 4024835984560

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Az önmetsző csavarok olyan csavarok, amelyek saját maguk alakítják ki a menetüket. Ezek a csavarok saját ellenmenetet formálnak ki, amikor egy előre gyártott magfuratba becsavarják őket.

  • A pontos magfurat kiválasztásához szükséges referencia értékeket a DIN 7975 tartalmazza.

  • C alak = menet heggyel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

C

Névleges átmérő (d1)

4.2 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

8.1 mm

Fejhossz (k1)

2.5 mm

Belső meghajtó

PH2

Kihajtás módja

H

Fej típusa

Süllyesztett fej 80 fok

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Hegy alakja

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk